Palička č. 2 90 x 55 x 35 mm

Č. pol.: 870B
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
Číslo položky 870B
EAN/GTIN 3148516952288
Číslo výrobcu 870B
Číslo L L60130 1009
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Směs ostrých a zaoblených hran
  • Rozměry
  • D x Š x V /: 90 x 55 x 35 mm
  • leštěno.

Charakteristika:

  • V [mm]: 35
  • Š [mm]: 55
  • D [mm]: 90
  • [kg]: 1,2