Plochý sekáč, osmistranný, 200 x 22 mm

Č. pol.: 8704120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Sekáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8704120
EAN/GTIN 4010883870412
Číslo výrobcu 8704120
Číslo L L60160 2076
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vanadová ocel GEDORE
Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Dílové konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 18 mm
  • Konstrukce: Indukčně kalená úderová hlava
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka lopatky [mm]: 22,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez