Cobra® siko kleště Hightech s vícesložkovými rukojeťmi, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí fosfátováno atramentolem na šedo 300 mm

Č. pol.: 87 02 300 T
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 87 02 300 T
EAN/GTIN 4003773029144
Číslo výrobcu 87 02 300 T
Číslo L L70010 1977
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Nastavenie stlačením tlačidla priamo na obrobku
  • Jemné nastavenie na optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a polohe rukoväte
  • samočinné upínanie na rúrky a matice: žiadne kĺzanie po obrobku, práca šetrí námahu
  • Úchopové plochy so špeciálne tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: trvalo bezpečný úchop vďaka vysokej odolnosti proti opotrebovaniu
  • priechodný kĺb: vysoká stabilita vďaka dvojitému vedeniu
  • bezpečný záber čapu závesu: žiadne neúmyselné nastavenie
  • Ochrana proti stlačeniu zabraňuje poraneniam spôsobeným rozdrvením
  • Kliešte s upevňovacím okom na pripevnenie ochranného zábradlia

Charakteristika:

  • Pozície nastavenia: 30
  • Kapacita pre rúry (palce): Ø 2 3/4
  • Kapacita pre matice, šírka naprieč plochami (mm): 60 mm
  • Kapacita pre rúry (priemer): Ø 70 mm
  • Ochrana proti pádu: áno
  • šedo atramentované
  • s viaczložkovými objímkami, s integrovaným upevňovacím okom na pripevnenie zábradlia
  • Pripútané nástroje
  • leštená