Náhradní rukojeť ROTBAND-PLUS jasan 300 mm

Č. pol.: 8676750
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Druh produktu Násada

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8676750
EAN/GTIN 4010883867672
Číslo výrobcu 8676750
Číslo L L60160 4347
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Zakřivená jasanová rukojeť DIN 5135
S ochranným pouzdrem z kalené oceli, bezpečnostním štítkem, kroužkovým klínem a šroubem do dřeva
Pro všechna bourací kladiva podle DIN 6475
S touto dřevěnou rukojetí lze každou hlavu bouracího kladiva podle DIN změnit na bourací kladivo ROTBAND-PLUS.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 2000 g
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • Použití/aplikace: Pro všechna kladiva podle DIN 6475
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez