Výškovo nastaviteľný skrutkový stojan s magnetickou základňou

Č. pol.: 86538
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 86538
EAN/GTIN 4020772086534
Číslo výrobcu 86538
Číslo L L30130 161
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Výškovo nastaviteľný skrutkový stojan s magnetickou základňou, s cylindrickým kolíkom ISO8737-12x50. Strediaci otvor ø12 mm.
Vreteno: Metrický jemný závit M30x1.5 s koncovou ochranou. Posuvná vložka sa používa na lisované klzné puzdro ložiska. Kalená oceľ, brunovaná.

Charakteristika:

  • Veľkosť: 125
  • H min: 85 mm
  • H max: 125 mm
  • D1: 50
  • D2: 34
  • H1 min
    : 112
  • H1 max
    : 152
  • F max: 30kN
  • Hmotnosť: 1000 g