Oboustranná ráčna ∙ z pevné oceli ∙ pro bity

Č. pol.: 863MBIT
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 863MBIT
EAN/GTIN 4000896196111
Číslo výrobcu 863MBIT
Číslo L L60140 5482
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

BIT-UMSCHALTKNARRE 863MBIT, Versandgewicht: 0,067 kg, GTIN/EAN: 4000896196111
Použití:
Práce ve stísněných prostorech
  • 89 mm, krátké provedení
  • Robustní provedení, krátký štíhlý tvar
  • Ergonomická opěra prstu na konci rukojeti
  • Počet zubů: 20 (Úhel ovládání 18°)
  • Zahnutí v úhlu 15° – proti nebezpečí skřípnutí
  • S pružinovou pojistkou pro bezpečné držení bitů
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 89 mm
  • Pro ruční manipulaci

Vhodné výrobky