Šikmý napínač „WS“, ľahké vyhotovenie, maximálny priechod: 30

Č. pol.: 862700 30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

maximálny priechod Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny priechod 30 mm
Výška čeľusti 30 mm
Rozsah upínania pri 2 rovnakých obrobkoch 45 / 45 mm
Rozsah upínania pri 2 rozdielnych obrobkoch 23 / 63 mm
Druh produktu Šikmé napínače

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 862700 30
EAN/GTIN 4008158010427
Číslo výrobcu WS3
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Prevedenie:

Kovové telo s plastovou povrchovou úpravou, uhol upnutia 90°. Upínacie čeľuste sú pohyblivé, preto sú vhodné aj pre rôzne hrúbky materiálu.

Použitie:

Na uhlovo presné upnutie plochého materiálu, profilov atď. pri skrutkovaní, lepení atď. Nepoužívajte ako zvárací zverák.