• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Stavebný stojan pre stropnú a montážnu podperu, Typ: 1

Č. pol.: 861790 1
Zľava
69,37 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu STE BS
Rozsah upnutia 610 mm
Hmotnosť 1,5 kg
Pre ⌀ rúry 29 mm; 32 mm
Druh produktu Podstavec pre statív

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 861790 1
EAN/GTIN 4008158041858
Číslo výrobcu STE-BS
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Prevedenie:

Skladací statív pre stropnú a montážnu podperu „STE“. Rýchla montáž bez použitia náradia.
Ľahká a stabilná konštrukcia vďaka hliníkovým profilom a plastu vystuženému sklenenými vláknami. Rozmery v zloženom stave (D × Š × V): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Použitie:

Stabilný stojan, pretože sila podpery dosky pôsobí v určitých bodoch smerom nadol. Stropné a montážne podpery je možné umiestniť kdekoľvek v miestnosti so stavebným statívom bez horného vystuženia, a preto je možné ich použiť aj v exteriéri.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka