Zámečnické kladivo s jasanovou rukojetí, 300 g

Č. pol.: 8586330
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8586330
EAN/GTIN 4010883858632
Číslo výrobcu 8586330
Číslo L L60160 1866
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Eschenova rukojeť (č. E 4 E) DIN 5111

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • hmotnost hlavy [g]: 300 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Kroužkový klín
  • Délka rukojeti: 300 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky