Zámečnické kladivo ROTBAND-PLUS s rukojetí z hikoru, 300 g

Č. pol.: 8583070
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8583070
EAN/GTIN 4010883858304
Číslo výrobcu 8583070
Číslo L L60160 1923
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1041
Dvojitě zakřivená rukojeť z hikoru DIN 5111, s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
Objímka, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří s hlavou kladiva a dřevěnou rukojetí jeden celek
Upevnění rukojeti pomocí pásku ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kovaná hlava kladiva
  • Celková šířka [mm]: 105 mm
  • Celková výška [mm]: 24 mm
  • Celková délka [mm]: 305 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 300 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Červená stuha plus
  • Délka rukojeti: 305 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky