Nástrčná hlavice

Č. pol.: 8506-PH2
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8506-PH2
EAN/GTIN 4000896037308
Číslo výrobcu 8506-PH2
Číslo L L60140 661
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • Špička podle ISO 8764-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ PH2
  • Rozměry / délka: 28 mm
  • Délka l1: 16 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi