Uvex Origin boty S2 černá šířka 11 velikost 45

Č. pol.: 8463945
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S2
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
Trieda ochrany S2
Veľkosť obuvi EÚ 45
Šírka 11
Farba čierna
Druh produktu Sicherheitsstiefel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8463945
EAN/GTIN 4031101282282
Číslo výrobcu 8463945
Číslo L L01670 362
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Odolnosť voči vonkajším teplotám do mínus 17 a krátkodobému kontaktnému teplu do plus 300 stupňov Celzia, podrážka odolná voči prerezaniu, odolná voči chemikáliám a robustná vrchná koža - uvex origin si poradí s každou úlohou.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostná obuv
  • Názov výrobku: uvex origin
  • Typ výrobku: Čižmy
  • Farba (filter): čierna
  • Trieda ochrany: S2
  • Pohlavie: Dámy/páni
  • Veľkosť: 45
  • Zips: Šnúrky
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: Oceľová špička
  • Stielka: Klimatická komfortná stielka z peny 3D hydroflex® značky Uvex
  • Vrchný materiál: koža
  • Odolnosť proti pošmyknutiu: SRC
  • Podošva: uvex origin
  • Šírka: 11