{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Dĺžka noža bez čepele | 130 mm | |
| Dĺžka čepele | 80 mm | |
| Šírka čepele | 9 mm | |
| Hrúbka čepele | 0,4 mm | |
| Počet oddeľovacích úrovní | 13 | |
| Materiál rukoväti | zinok odlievaný pod tlakom | |
| Druh produktu | Rezací nôž |
| Číslo položky | 845037 9 | |
| EAN/GTIN | 4069515027830 | |
| Číslo výrobcu | 845037 9 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |