Rezací nôž s 1-zložkovu rukoväťou s 3 odlamovacími čepeľami, Šírka čepele: 9

Č. pol.: 844900 9
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 238 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka noža bez čepele 130 mm
Dĺžka čepele 80 mm
Šírka čepele 9 mm
Hrúbka čepele 0,4 mm
Počet oddeľovacích úrovní 13
Druh produktu Univerzálny nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 844900 9
EAN/GTIN 4975364019196
Číslo výrobcu LC303YPPHOF
Výrobca/zodpovedná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Prevedenie:

Výsuvné/výsuvné čepele v presnom kovovom vedení, automaticky sa aretujú. Kvalitné čepele sú mimoriadne ostré a majú dlhú životnosť.
Plastová rukoväť, s 3 odlamovacími čepeľami (podobné č. 844910 veľ. 10), odolnými proti nárazu, 13-stupňovými, šírka 9 mm.

Náhradní díl:

Náhradné čepele pozri č. 844910 veľ. 10– č. 844918 veľ. 10.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky