Súprava náhradných čepelí 10dielna, trapézový tvar „longlife“, TiN, Počet: 10

Č. pol.: 844715 10
Nastavte cenu 10 ks (0,57 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 365 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 61 mm
Šírka čepele 18,7 mm
Hrúbka čepele 0,65 mm
Počet čepelí 10
Forma čepelí lichobežník
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Čepeľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 844715 10
EAN/GTIN 2050002016842
Číslo výrobcu TGL65-1000(1040.0650-1000)
Výrobca/zodpovedná osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Popis

Prevedenie:

Tvrdá čepeľ – Lutz® longlife, s reznou hranou s povrchovou úpravou TiN pre nízke opotrebovanie čepele a výrazne dlhšiu životnosť. Podľa rezaného materiálu sa dosiahne 2 – 8-krát dlhšia životnosť.

Vhodné pro:

Univerzálny nôž č. 844700844850, 844890 a 844895.