Elektrikársky skladací nôž, Typ: 1

Č. pol.: 844610 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
594 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 120 mm
Hmotnosť 85 g
Druh produktu Káblový nôž

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 844610 1
EAN/GTIN 4003773082705
Číslo výrobcu 16 20 50 SB
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Univerzálny skladací nôž na každodenné použitie.
Ergonomická rukoväť z robustného a nárazuvzdorného plastu. Stabilná čepeľ z nehrdzavejúcej ocele.
Cez oko na konci je možné nôž pripojiť aj k upevneniu.