Šroubováky pro šrouby Torx Plus®

Č. pol.: 8401.25-120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8401.25-120
EAN/GTIN 7610733200092
Číslo výrobcu PB 8401.25-120
Číslo L L60060 1224

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip
  • pro šrouby Torx Plus®
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • kód barvy podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 6 mm
  • Klingelængde: 120 mm
  • Profil: pro šrouby Torx Plus®
  • Skruetrækker i fuld længde: 225 mm
  • Til metalskruer M: 5 mm
  • Torx® TXP skruestørrelse: 25