1″ Nástrčný klíč (inch) 1.11/16″

Č. pol.: 8400A 1.11/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8400A 1.11/16
EAN/GTIN 4991644175796
Číslo výrobcu 8400A 1.11/16
Číslo L L60050 8276
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 68 mm
  • Rozměr D2: 53 mm
  • D1: 60,5 mm
  • Délka: 29 mm
  • Pohon: 1″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1.11/16″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden