1″ Nástrčný klíč (inch) 1.1/2″

Č. pol.: 8400A 1.1/2
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
  • Pohonný štvorhran: 1.1/2
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
Pohonný štvorhran 1.1/2 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8400A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644175765
Číslo výrobcu 8400A 1.1/2
Číslo L L60050 7197
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 65 mm
  • Rozměr D2: 50 mm
  • D1: 54 mm
  • Délka: 26 mm
  • Pohon: 1″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1.1/2″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden