Šroubováky na šrouby Torx®

Č. pol.: 8400.B 10-200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8400.B 10-200
EAN/GTIN 7610733066797
Číslo výrobcu PB 8400.B 10-200
Číslo L L60060 1586

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip (hlavní rozměry označeny hvězdičkou*)
  • pro šrouby Torx®
  • s otvorem na hrotu, pro šrouby s pojistným kolíkem i bez něj
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • zaoblená rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos krouticího momentu
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 3.5 mm
  • Klingelængde: 200 mm
  • Profil: pro šrouby Torx® s pojistným kolíkem
  • Skruetrækker i fuld længde: 290 mm
  • Til metalskruer M: 3 mm
  • Torx®-hul skruestørrelse: 10