Box na sortiment upínacích nástrojov

Č. pol.: 83824
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 83824
EAN/GTIN 4020772083823
Číslo výrobcu 83824
Číslo L L30120 111
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Box na sortiment upínacích nástrojov, s pružinovým držiakom žehličky č. 6342 a skrutkovou pastou č. 6339.
Boxy na upínacie náradie sú určené pre obrábacie stroje s T-slotovými stolmi a obsahujú všetky potrebné prvky pre rýchle upínanie nástrojov, upínacích prípravkov alebo obrobkov. Sú vyrobené z tvrdenej ocele, podľa DIN alebo továrenskej normy. Pevnosť skrutkových dielov triedy 8 alebo 10. V robustnej a kvalitnej drevenej krabičke s odnímateľným vyklápacím vekom.

Charakteristika:

  • Drážka: M12x14
  • Č. 6500E
    St.XGR.
    : 4x2, 4x3
  • Č. 6314Z
    St.XGR.
    : 4x 14x100
  • DIN 787
    St.XLG.
    : 4x80, 4x125
  • DIN 6379
    St.XLG.
    : 4x100
  • DIN 508
    : -
  • DIN 6330 B
    : 4x
  • DIN 6319G
    : 6x
  • Č. 6485
    St.XGR.
    : 1x 14-20
  • Č. 3113A.
    St.XGR.
    : 1x 18x18
  • DIN 6342 St.XGR.: 4x2
  • Č. 6334
    : 4x
  • Č. 6339
    : 1x
  • L x W x H.: 359x333x57
  • Hmotnosť: 11.0 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka