Prázdná vložka pro malé díly

Č. pol.: 83812070
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 83812070
EAN/GTIN 4018754124718
Číslo výrobcu 83812070
Číslo L L60010 266
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • s priehradkami na drobné diely, ako sú skrutky, matice atď.
  • Odolný voči oleju a skydrolu
  • 8 priehradiek, každá 60 x 80 mm alebo 80 x 80 mm
  • 2 priehradky po 100 x 165 mm alebo 50 x 330 mm

Charakteristika:

  • pre č.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 920, 922N, 612 ST
  • Hmotnosť: 330g