• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Univerzálny škrabák s rohovou čepeľou, Šírka čepele: 95

Č. pol.: 837765 95
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Šírka čepele 95 mm
Celková dĺžka 250 mm
Druh produktu Škrabka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 837765 95
EAN/GTIN 4975364018007
Číslo výrobcu SCR-N95
Výrobca/zodpovedná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Prevedenie:

Jednodielna čepeľ a úderová hlava na priamy prenos úderu. Ergonomická 2-zložková rukoväť s tvrdenou úderovou hlavou. Hrúbka čepele 1,8 mm.

Materiál:

Nehrdzavejúca oceľ, tepelne ošetrená, mimoriadne odolná voči opotrebeniu.