Štrbinový dierovač plechov s guličkovým tlakovým ložiskom, ⌀ pristrižníka (⌀ otvoru): 12,5mm

Č. pol.: 834160 12,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ pristrižníka (⌀ otvoru) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ pristrižníka (⌀ otvoru) 12,5 mm
pre metrický závit podľa DIN EN 60423 M12×1,5
pre závit pancierovej rúry podľa DIN 40430 Pg7
Tlaková skrutka M6×30
⌀ dier, ktoré je nutné predvŕtať 7 mm
Rozmer cez steny tlakovej skrutky vnútorný šesthran vel. 5 mm
pre hrúbku materiálu (plech st. 37) 1,5 mm
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do 1 mm
Druh produktu Dierovací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 834160 12,5
EAN/GTIN 2050001756435
Číslo výrobcu 834160 12,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.
S guličkovým tlakovým ložiskom a deliacim razidlom, ktoré rozdelí výstrižky na 3 časti. Vďaka tomu je možné bezproblémové vyklopenie odpadového materiálu z matrice.

Použitie:

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú oceľové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.
Obsluha:
a) pomocou kľúča.
b) pomocou ručnej hydrauliky č. 834655 veľkosti 1.
c) pomocou ručného hydraulického čerpadla č. 834700. Od ⌀ 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Poznámka:

  • Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).
  • Veľkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky