Držák bitů MecaTorque, přednastavený

Č. pol.: 8314.M 2.0 Nm
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8314.M 2.0 Nm
EAN/GTIN 7610733252145
Číslo výrobcu PB 8314.M 2.0 Nm

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák MecaTorque s přednastaveným krouticím momentem, bez stupnice
  • pro práci se stejným krouticím momentem v průmyslových oblastech, jako je montáž nebo obrábění
  • Magnetický držák pro bity C6 a E6, rozsah krouticího momentu 0,4-2,0 Nm nebo 1,0-5. 0 Nm
  • Dvoukomponentní rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • Automatické uvolnění podpořené slyšitelným a citelným cvaknutím
  • Možnost nastavení jiné hodnoty v předem definovaném rozsahu pomocí zkoušečky a klíče
  • Záruka na momentové rukojeti, 3 roky od data zakoupení na výrobní a materiálové vady
  • Kalibrace, v případě potřeby seřízení po 5'000 kliknutích nebo každoročně doporučeno
  • Kalibrace prostřednictvím akreditovaného zkušebního centra nebo doporučeno výrobcem
.

Charakteristika:

  • Farve: černá