Hasák s čelistmi ve tvaru S s rychlým nastavením potaženo plastem stříkáno šedou práškovou barvou 560 mm

Č. pol.: 83 61 020
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 83 61 020
EAN/GTIN 4003773078876
Číslo výrobcu 83 61 020
Číslo L L70010 1882
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Ochrana proti stlačeniu zabraňuje poraneniam spôsobeným rozdrvením
  • časovo úsporné, presné nastavenie šírky otvoru stlačením tlačidla priamo na obrobku
  • samočinné upínanie pre prácu šetriacu námahu
  • žiadne neúmyselné nastavenie nožičiek
  • vysoká odolnosť proti opotrebovaniu vďaka dodatočne tvrdenému ozubeniu
  • najvyššia nosnosť vďaka plne temperovaným nohám
  • Úchopové plochy so špeciálne tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 56 HRC

Charakteristika:

  • Kapacita pre rúry (priemer): Ø 2 3/4 palca
  • Kapacita pre rúry (priemer): Ø 70 mm
  • Kapacita pre matice, šírka naprieč plochami (mm): 70 mm
  • Vnútorný priemer v palcoch: Ø 2 palce
  • Vnútorný priemer rúrky: 50 mm
  • sivý práškový náter
  • s plastovým poťahom