Sada technických fréz z tvrdokovu 10 tlg. Speciální prvotřídní ocel/nerezová ocel/litina S6x40

Č. pol.: 822718
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 822718
EAN/GTIN 9003178227188
Číslo výrobcu 822718
Číslo L L50140 1603
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Súprava karbidových fréz PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrába na najmodernejších CNC brúskach. Vznikajú tak vysoko výkonné presné nástroje v rôznych vyhotoveniach, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny tvar frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje maximálny úber materiálu pri práci v ťažko prístupných oblastiach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízky vývin tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. Sada obsahuje výber z desiatich rôznych tvarov rezačky, čo vám umožní dosiahnuť najlepšiu životnosť nástroja a najdlhšiu životnosť takmer vo všetkých aplikáciách na širokej škále materiálov. Obsahuje najbežnejšie tvary a rozmery fréz v jednej súprave: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11.7), 52ZYA-s (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Charakteristika:

  • Tvar: SETK HM-ROUTER ZMIEŠANÝ 10PCS
  • Vhodnosť materiálu: Liatina, oceľ, nehrdzavejúca oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 13 X 193
  • Rozmer (D x D): 13 x 193 mm
  • Priemer nádoby: 13 mm
  • Hrúbka: 193 mm
  • Otvor: 6 mm
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Vysoko výkonné presné nástroje vyrobené na moderných CNC brúsnych strojoch
  • Agresívny tvar frézy je obzvlášť dlho trieštivý a zabezpečuje maximálny úber materiálu na takmer všetkých materiáloch
  • Obsahuje najbežnejšie tvary a rozmery fréz v jednej súprave: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11.7), 52ZYA-s (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Použitie:

  • Common fréza pre náročnú prácu na liatine, oceľ a nehrdzavejúcej oceli
  • Na univerzálne úlohy brúsenia v ťažko prístupných oblastiach s ručnými, pneumatickými alebo elektrickými strojmi a priemyselnými robotmi