Kužeľové panvice

Č. pol.: 82099
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 82099
EAN/GTIN 4020772082093
Číslo výrobcu 82099
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kužeľové panvice, oceľ, temperované na 350 + 80 HV30.
Vhodné na upínanie cez drážkované otvory v upínacích tyčiach.

Charakteristika:

  • Veľkosť: M48 *
  • D2: 56,0
  • D4: 108
  • D5: 82,0
  • H3: 17
  • F max: - KN
  • VE: -
  • Hmotnosť: 830 g