Predné a bočné chápadlá TwinGrip® s pohodlnými úchytmi sivá atramentová 150 mm

Č. pol.: 82 02 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 ks
  • Kroky objednávky: 6 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 82 02 150
EAN/GTIN 4003773289364
Číslo výrobcu 82 02 150
Číslo L L70010 100805
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • 82 02 150 KNIPEX TwinGrip® Uchopovanie, uťahovanie a povoľovanie skrutiek s opotrebovanými hlavami a pohonom.
  • Jedinečná kombinácia: Funkcia predného a bočného uchopenia, posuvný kĺb, nastavenie pomocou tlačidla.
  • Predná uchopovacia čeľusť s vysokou priľnavosťou, robustnými zubami a vysokým prevodovým pomerom na konci čeľuste.
  • Veľmi tenké kliešte: Pracujú aj v stiesnených priestoroch, s úzkou otočnou zónou pre rýchle skrutkovanie.
  • Veľká predná a bočná úchopová kapacita: pre priemery a šírky kľúčov 3 - 16 mm.
  • Spoľahlivé, predné uchopenie plochých obrobkov do 6 mm pomocou trojbodového systému.
  • Trojnásobne nastaviteľný posuvný kĺb s nastavením pomocou tlačidla na presné nastavenie vzdialenosti uchopenia.
  • Optimalizovaná geometria bočných chápadiel: s upínacím účinkom pre maximálnu priľnavosť pri uvoľňovaní a uťahovaní.
  • Ochrana proti zovretiu znižuje riziko zovretia prstov.
  • Odolné a pružné vďaka robustnému, prestrčenému kliešťovému kĺbu.
  • Malý a praktický - vhodný aj na jemnejšie práce.
  • - Kapacita potrubia (priemer): Ø 1/8 - 5/8inKapacita pre rúry (priemer): Ø 3 - 16 mmKapacita pre matice, šírka kľúča (mm): 3 - 16 mmKapacita pre matice, šírka kľúča (palce): 1/8 - 5/8 palca

Charakteristika:

  • Hmotnosť: 289g
  • Povrch: šedo atramentované
  • Rukoväte: s pohodlnými rukoväťami
  • Hlava: leštená
  • Kapacita potrubia mm: 16 mm
  • Kapacita potrubia v palcoch: 5/8 palca
  • Dĺžka článku: 150 mm
  • RoHs: n

Výhoda:

  • Veľmi tenké kliešte: Práca aj v stiesnených montážnych priestoroch, s úzkou zónou otáčania na rýchle skrutkovanie
  • Veľká predná a bočná úchopová kapacita: pre priemery a šírky kľúčov 3 - 16 mm
  • Spoľahlivé čelné uchopenie plochých obrobkov do 6 mm vďaka trojbodovému systému
  • Trojcestne nastaviteľný posuvný kĺb s tlačidlovým nastavením na presné nastavenie šírky uchopenia
  • Optimalizovaná geometria bočných chápadiel: S upínacím účinkom pre maximálnu priľnavosť pri uvoľňovaní a uťahovaní