Křížový šroubovák

Č. pol.: 8195.1 30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8195.1 30
EAN/GTIN 7610733251339
Číslo výrobcu PB 8195.1-30
Číslo L L60060 1927

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip Stubby
  • pro křížové šrouby
  • krátká rukojeť a krátká čepel, ideální pro stísněné prostory
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • rukojeť s měkkým povrchem, příjemný pocit při uchopení a vysoký přenos točivého momentu
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
.

Charakteristika:

  • Diameter: 5 mm
  • Klingelængde: 30 mm
  • Phillips-skruestørrelse: 1
  • Profil: pro křížové šrouby
  • Skruetrækker i fuld længde: 80 mm
  • Til metalskruer M: 2.5-3 mm