Plastová krabička, prázdná 7301/7302 680 mm x 81 mm x 66 mm

Č. pol.: 81370003
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
Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 81370003
EAN/GTIN 4018754155606
Číslo výrobcu 81370003
Číslo L L60010 2634
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Plastový kufor vhodný do dielne na organizované skladovanie a bezpečnú prepravu momentových kľúčov.
  • Vnútorný priestor je optimalizovaný na montáž našich momentových kľúčov.
  • Ergonomická rukoväť na prenášanie uľahčuje prepravu boxu.
  • Prepravný box je možné vybaviť vhodnými penovými vložkami (k dispozícii samostatne).
  • Ľahké puzdro na náradie je vyrobené z pevného plastu odolného proti opotrebovaniu, ktorý ho chráni pred poškodením.
Vlastnosti:
  • Na bezpečné skladovanie a prepravu momentových kľúčov
  • Príslušné penové vložky sú k dispozícii samostatne
  • S praktickou rukoväťou na prenášanie
  • Vyrobené z robustného plastu, odolné voči najbežnejším olejom, tukom a palivám

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 66 mm
  • Dĺžka mm (L): 680 mm
  • vhodné pre č.: 713R/20; 714/20; 721/30 Quick; 730/40 Quick; 730/40 Fix; 730N/40; 730D/20
  • Hmotnosť: 535g
  • Hmotnosť kg: 0 535kg
  • šírka mm (b): 81 mm

Vhodné výrobky