Elektronický šroubovák pro šestihranné šrouby

Č. pol.: 8127.5 60
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8127.5 60
EAN/GTIN 7610733269914
Číslo výrobcu PB 8127.5-60
Číslo L L60060 2875

Popis

Popis:

  • Elektronický šroubovák s otočnou krytkou
  • pro šestihranné šrouby
  • dvousložková rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • otočná krytka s barevným kódem, pro jemné šroubování a seřizovací práce a rychlé rozpoznání profilu
  • vysoce kvalitní materializace, odolný vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Bredde på tværs af flader for sekskantede klinger: 5 mm
  • Diameter: 6.9 mm
  • Klingelængde: 60 mm
  • Profil: pro vnější šrouby se šestihrannou hlavou
  • Skruetrækker i fuld længde: 153 mm
  • Til metalskruer M: 2.5 mm
  • Udvendig sekskant: 5