Policové vozíky s boxy

Č. pol.: 8120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8120
EAN/GTIN 4017976181202
Číslo výrobcu 8120
Číslo L L90080 707
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Nesložené

Popis:

Modulární systém: Vyrobeno ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakováno modrou barvou RAL 5007, šroubová konstrukce. Otevřené čelní stěny. 1 pevná a 2 vkládací skříňky z desek na bázi dřeva, povrch dekor buk. Vkládací boxy lze použít variabilně, rozteč 100 mm. Nosnost jedné zásuvky 120 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Nosnost polic (kg): 120
Efektivní délka povrchu (mm): 815
Efektivní šířka (mm): 455
celková délka (mm): 1019
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 1111
Výšky polic (mm): 228, 628, 1028
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 160 x 40

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky