Univerzální stahovák s 2 rameny 250 x 400 mm

Č. pol.: 8109080
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8109080
EAN/GTIN 4036976103465
Číslo výrobcu 8109080
Číslo L L60160 4648
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Silná, zápustkově kovaná konstrukce
Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení stahovacích háků. Umožňuje centrické a silově optimalizované stahování i při nejvyšších stahovacích silách
Prodloužené stahovací háky
Možnost použití jako vnější a vnitřní stahovák změnou polohy háků
K dispozici jsou vyměnitelné háky pro několik hloubek upnutí
Možnost opravy pomocí hydraulického vřetena (viz tabulka).

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Počet háků: 2
  • Konstrukce: Dvouramenný s prodlouženým hákem
  • Zatížení celého stahováku (max.) [t]: 7,5 t
  • Celková šířka [mm]: 330 mm
  • Celková výška [mm]: 65 mm
  • Celková délka [mm]: 530 mm
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP2
  • Šířka napříč plochami [mm: 27 mm
  • K dispozici je stupnice: x
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 400 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 250 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 330 mm
  • Upevnění vřetena: G3/4″
  • Vřeteno Typ táhla: Špičatý
  • Velikost závitu vřetena: G3/4x280mm
  • Vřeteno Délka závitu (použitelná) [mm]: 280 mm
  • Povrchová úprava vřetena: Nitrokarbonizované
  • Šířka vřetena přes roviny: 27 mm
  • Použití/aplikace: Pro stahování hnacích kladek, kol, kuličkových ložisek atd.
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: ano
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez