Obdélníková očka velikost 2 Rozměry 20 x 55 mm

Č. pol.: 80350020
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
Druh produktu Kruhový držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 80350020
EAN/GTIN 4018754050987
Číslo výrobcu 80350020
Číslo L L60010 5301
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Odolný držiak háčika pre kliešte s praktickým systémom klipov
  • Očko: 45 x 17 mm
  • Vyrobené z robustnej ocele
  • Klip je vyrobený z pevného plastu
  • Vhodné pre perforované panely a dosky so vzorom otvorov 9 x 9 mm
  • Jednoduché upínanie bez použitia náradia
  • Bezskrutkový držiak zabraňuje poškriabaniu perforovanej steny

Charakteristika:

  • veľ.: 2
  • Hmotnosť: 26g