Stahovák 3-ramenný 200 x 210 mm

Č. pol.: 8006350
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8006350
EAN/GTIN 4036976104660
Číslo výrobcu 8006350
Číslo L L60160 3820
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny Osvědčená modelová řada pro vyjmutí ložiska s vědomím ceny

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 25 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 16 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 25 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 210 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 200 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 18x1,5 x 200
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 7.5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez