Sada koliesok vrátane montážnej sady

Č. pol.: 800060
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 800060
EAN/GTIN 403140595323
Číslo výrobcu 0800060
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Popis
  • Naše vysoce kvalitní náhradní díly jsou speciálně vyvinuty tak, aby dlouhodobě zajišťovaly funkčnost a bezpečnost našich produktů. Jsou vyrobeny z odolných materiálů a podle nejvyšších standardů kvality a nabízejí obvyklou spolehlivost, kterou značka MUNK proslula. Díky snadné montáži a kompatibilitě s příslušnými výchozími produkty je výměna rychlá a jednoduchá.
  • Abychom našli vhodný náhradní díl, doporučujeme otevřít stránku s podrobnostmi o příslušném původním produktu a použít seznam náhradních dílů.
  • Spolehněte se na naši osvědčenou kvalitu: Bezpečnost. Made in Germany.
Fakta
  • Vysoce kvalitní náhradní díl vhodný pro produkty společnosti MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Robustní a odolná konstrukce. Kvalita. Made in Germany.
  • Snadná montáž, včetně všech potřebných upevňovacích prvků
  • Odolný a bezpečný, vyvinutý podle nejvyšších standardů kvality
  • V případě nejistoty ohledně náhradního dílu: Otevřete stránku s podrobnostmi o vašem původním produktu a vyberte vhodnou náhradní součást z seznamu náhradních součástí.
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Přepravní rozměry: 300 x 300 x 300 mm, 1,5 kg

Vhodné pro:

  • 056103
  • 056104
  • 056105
  • 056106
  • 056107, 056108, 055107, 055108, 055103, 055104, 055105, 055106, 058103, 058104, 058105, 058106, 058107, 058108