”Krokodíl” svorka, kompletná s DIN 787

Č. pol.: 79806
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 79806
EAN/GTIN 4020772079802
Číslo výrobcu 79806
Číslo L L30090 600
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokodílová svorka, vrátane DIN 787, s upínacia skrutka DIN 787, kotúčom DIN 6340 a maticou DIN 6330B. Plynulo nastaviteľný, temperovaný, pozinkovaný s ťahom v zajatí a s protiložným zariadením.

Charakteristika:

  • B1: 13
  • Drážka: 12
  • Upínacia skrutka
    DIN 787
    : M12x12x125
  • Upínacia sila max.*: 30kN
  • H1: 0-55
  • Hmotnosť: 686 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x L: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11