Mobilní pojízdná jednotka - GRIT GIMS 75

Č. pol.: 79021300403
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Pásová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 79021300403
EAN/GTIN 4014586872599
Číslo výrobcu 79021300403
Číslo L L00010 3089
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Mobilní pojízdná jednotka
  • GRIT GIMS 75
  • Mobilní pojízdná jednotka pro efektivní broušení ″na místě″ na podlaze

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 4 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • volnoběžné otáčky 3 000 1/min
  • rozměr pásu 75 x 2 000 mm
  • hmotnost 100 kg

Výhoda:

  • Pohodlná pracovní poloha díky vzpřímené pracovní poloze
  • Vysoce efektivní broušení a odjehlování svarových švů na podlaze
  • Odjehlování a odvápňování ocelových dílů
  • Plynulé nastavení polohy sběracího ústrojí
  • Malá vzdálenost od stěny
  • Hloubkový doraz

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky