Vrták na jemnú kameninu / obkladačky, ⌀: 10mm

Č. pol.: 787035 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • maximálne otáčky: 200

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

10 mm
Počet vrtákov 2
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Stopka Valcová stopka
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Celková dĺžka 120 mm
⌀ stopky 10
maximálne otáčky 200 min-1
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 787035 10
EAN/GTIN 9002741151370
Číslo výrobcu 0000300102100
Výrobca/zodpovedná osoba ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Popis

Prevedenie:

2-dielna. Vrták s karbidovou doštičkou , brúsenou diamantom, s patentovaným strediacim hrotom pre presné nasadenie a presné otvory bez vylamovania. So stopkou 10 mm. Karbidový vrták na použitie v priemyslových skľučovadlách. S šesťhrannou stopkou 1/4 palca (E 6,3).

Použitie:

Na mimoriadne tvrdé kameninové dlaždice až do tvrdosti Mohs/Ritz 9, taktiež na sklo a porcelán.

Poznámka:

Nevhodné na príklepové vŕtanie. Otáčky vretena maximálne 200 ot/min. Chladenie nie je potrebné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka