Bezpečnostná zimná obuv (forma C) JONTE High ESD S3 CI, veľkosť 38

Č. pol.: 78691-38
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Kunststoff
  • Odolnosť proti prieniku: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
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
Séria JONTE
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Kunststoff
Odolnosť proti prieniku Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 38
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 78691-38
EAN/GTIN 4030839251720
Číslo výrobcu 78691-38
Číslo L L00790 382
Výrobca/zodpovedná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Materiál z hovädzej/hydrofóbnej nubuku/hydrofóbnej textílie CORDURA®
  • Teplá podšívka
  • Uzavretý, polstrovaný jazyk.
  • Teplá fleecová stielka ESD
  • ochrana pred prerazením podrážky bez obsahu kovov
  • OCHRANA PU/PU podrážky s hrubým povleskom
  • Ochrana hrotu PU
  • Plastový uzáver
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, FORMA C.
  • Extra široký strih
  • Zariadenia bez kovov
  • Kombinácia: Šnurovanie a zapínanie na zips