Súprava tvrdokovových vrtákov do muriva, Počet vrtákov: 5

Č. pol.: 786081 5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet vrtákov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: Valcová stopka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka Valcová stopka
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 786081 5
EAN/GTIN 4058546404420
Číslo výrobcu 4932480157
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vŕtania.
Príklepové a rotačné vrtáky so silnou reznou doštičkou z karbidu.

Použitie:

Určený prevažne na vŕtanie otvorov pre hmoždiny príklepovými vŕtačkami, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.
Aj na rotačné vŕtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.
Vhodné aj na vŕtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

Obsah:

Vrták č. 786001: 1 ks Veľ. 4; 5; 6; 8; 10