LED svítilna na tužky Rozměry 132 x 24 x 22 mm

Č. pol.: 77490012
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
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 77490012
EAN/GTIN 4018754240579
Číslo výrobcu 77490012
Číslo L L60010 5523
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Ex-ochrana pre zónu 1
  • Výkonné LED diódy s extrémne dlhou životnosťou
  • Robustný, elektricky nevodivý kryt odolný voči korózii vyrobený z ABS/polykarbonátu
  • Vysoká odolnosť proti nárazu a znížené oslnenie vďaka pogumovanej hlave svietidla
  • Trvalo jasný lúč počas 80 % životnosti alkalických batérií vďaka elektronike eLED
  • Pogumovaný zadný tlakový spínač pre trvalé a chvíľkové svetlo
  • Jednoduché skladovanie vďaka integrovanému držiaku s klipom v blízkosti hlavy lampy
  • Vodotesnosť podľa IP67 do hĺbky 1 m
  • Svetelný tok: 40 lm
  • Svetelný rozsah: 67 m
  • Trvanie osvetlenia: 2,5 hodín
  • Batérie: 2 mikrotužkové batérie AAA/LR03, alkalické, 1,5 V (nie sú súčasťou dodávky)
  • Certifikáty: II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60 °C Db, SEV 11 ATEX 0174 X

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 22 mm
  • Dĺžka mm (L): 132 mm
  • Hmotnosť: 20g
  • šírka mm (b): 24 mm