Magnetický zvedák Tažná síla 1800g D.15mm L.525mm

Č. pol.: 77260060
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
Druh produktu Magnetický zdvihák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 77260060
EAN/GTIN 4018754048762
Číslo výrobcu 77260060
Číslo L L60010 4041
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Flexibilný mini magnetický zdvihák s extra malou hlavou a vysokou ťažnou silou 270 g, dĺžka 500 mm.
  • Praktický pomocník na použitie v dielni, priemysle a domácnosti.
  • Umožňuje vyberanie železných predmetov, ako sú skrutky alebo nástroje, z ťažko prístupných miest.
  • Robustný a kvalitný nástroj pre profesionálnych používateľov - Vyrobené v Nemecku.
Vlastnosti:
  • Flexibilný magnetický zdvihák s ergonomicky tvarovanou rukoväťou
  • Na použitie v dielni, priemysle a domácnosti
  • Umožňuje vyberanie skrutiek, matíc a iných malých kovových dielov z tesných priestorov

Charakteristika:

  • Ťahová sila (g): 1800g
  • Priemer (mm): 15 mm
  • Dĺžka mm (L): 525 mm
  • Hmotnosť: 230g