{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zdvih stroja | 20 mm | |
| pre slepé nity všetkých materiálov do | 5 mm | |
| Sila sádzania | 10000 N | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
| Napätie akumulátora | 14,4 V | |
| Hmotnosť vrátane batérie | 2 kg | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Prístroj na nitovanie naslepo |
| Číslo položky | 770500 | |
| EAN/GTIN | 4007081250030 | |
| Číslo výrobcu | 1434898 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |