Nástrčný očkový klíč 16 Z, 12 mm

Č. pol.: 7677190
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný nástroj s očkom a račňou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7677190
EAN/GTIN 4002805872123
Číslo výrobcu 7677190
Číslo L L60160 1778
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 19,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 10 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12
  • Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez