Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 29 mm

Č. pol.: 76.29
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 76.29
EAN/GTIN 3148511210109
Číslo výrobcu 76.29
Číslo L L60130 7718
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 29
  • B [mm]: 41,0
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 19,0
  • H [mm]: 62
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 76
  • D [mm]: 29
  • [g]: 1050