• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Kladivo bez spätného rázu s násadou z hikorového dreva, ⌀ hlavy kladiva: 25

Č. pol.: 755100 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 25 mm
Séria SUPERCRAFT
Dĺžka hlavy s nástavcov 105 mm
Celková dĺžka 305 mm
Hmotnosť 0,25 kg
Zabezpečenie Kryt-násada Hliníkový klin a poistný kolík
Materiál púzdra Oceľová rúra
Materiál vložky nylon, biela, tvrdá
Materiál násady hickorové drevo
Povrch Práškovo nanášaný lak
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 755100 25
EAN/GTIN 4030618301585
Číslo výrobcu 3366.025
Výrobca/zodpovedná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. Bez spätného rázu vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.
Násada z hikóriového dreva 1a.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.
Náhradná násada z hikóriového dreva č. 755140.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky