• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.
    • Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Kladivo bez spätného rázu s násadou zo sklených vlákien, ⌀ hlavy kladiva: 40

Č. pol.: 755000 40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 40 mm
Séria SUPERCRAFT
Dĺžka hlavy s nástavcov 115 mm
Celková dĺžka 370 mm
Hmotnosť 0,79 kg
Materiál vložky nylon, biela, tvrdá
Materiál násady 3-zložková násada
Povrch Práškovo nanásaný lak
bez spätného rázu Áno
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 755000 40
EAN/GTIN 4030618302995
Číslo výrobcu 3389.040
Výrobca/zodpovedná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Prevedenie:

Silný oceľový stredový kus s vymeniteľnými vložkami z najlepšieho oderuvzdorného nylonu. Bez spätného rázu vďaka oceľovým guľôčkam v telese kladiva.
Nerozbitná násada zo sklených vlákien „Ultratec“.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradní díl:

Náhradná nylonová vložka pozri č. 754910.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky