Kombinované kladivo, ⌀ hlavy kladiva: 30

Č. pol.: 754880 30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy kladiva Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hlavy kladiva 30 mm
Séria SIMPLEX
Dĺžka hlavy 104 mm
Celková dĺžka 290 mm
Hmotnosť 0,6 kg
Materiál púzdra kalená oceľ, indukčne tvrdená
Materiál vložky nylon, biela, tvrdá (jednostranná)
Materiál násady Oceľová rúra
bez spätného rázu nie
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 754880 30
EAN/GTIN 4030618303039
Číslo výrobcu 3677.030
Výrobca/zodpovedná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Prevedenie:

Kombinované zámočnícke a mäkké kladivo. Hlava z vysoko zušľachtenej ocele s vymeniteľnou mäkkou vložkou z oderuvzdorného nylonu. Násada z oceľovej rúry s gumovou rukoväťou odolnou proti oleju.

Náhradní díl:

Nylonová vložka č. 754910 veľ. 30.